Blachowkręt z łbem sześciokątnym, forma F
DIN 7976 stal ocynkowana, forma F
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | F |
DIN | 7976 |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | F |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 10,95 mm |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |