Blachowkręt z łbem sześciokątnym z podkładką
Stal ocynkowana, żółta, z podkładką
SPINKA TAPICERSKA OPEL 7976A-(A2C)6,3X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 6.3 mm |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica tarczy (d2) | 22 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Grubość tarczy (h1) | 10 mm |