Zlew Blanco Lantos 45 S-IF Compact
Zlew, Blanco Lantos 45S-IF Compact
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna |
Wariant montażu | W równej linii (F) |
Położenie zlewu | Odwracalne |
Do szerokości szafki min. | 450 mm |
Szerokość | 768 mm |
Głębokość | 488 mm |
Wysokość | 160 mm |
Średnica otworu mocującego | 35 mm |
Głębokość zbiornika 1 | 160 mm |
Szerokość wycięcia | 756 mm |
Głębokość wycięcia | 476 mm |