Boczne światło obrysowe 12 V/24 V
Side marker light for light bulbs, ADR-tested
SML-ADR-MB/ACTROS/SA-12/24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bez oprawy żarówki
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Typ lampy | Żarówka |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Łącznik kompaktowy |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 3 W |
Długość | 111 mm |
Szerokość | 42 mm |
Wysokość | 44 mm |
Wysokość lampy bez podstawy | 7,5 mm |
Rozstaw otworów | 75 mm |
Znak jakości | ADR |
Numer porównawczy | 0005444111 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!