Boczne światło obrysowe LED 12 V/24 V
LED side mrk lght uni w/o angle brckt
SML-ADR-130X32MM-(CABLE-1,5M)-LED-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konstrukcja wodoszczelna i odporna na wibracje
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Konstrukcja | Bez uchwytów kątowych |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 1,5 m |
Min./maks. napięcie | 12 / 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 0.8 W |
Długość | 130 mm |
Szerokość | 32 mm |
Wysokość | 18 mm |
Rozstaw otworów | 116 mm |
Znak jakości | ADR |