Boczne światło obrysowe LED 24 V
LED side marker light for M.A.N./TG-A
SML-MAN-LED-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przyłącze kabla | Przelotka kablowa |
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 1 W |
Długość | 65 mm |
Szerokość | 29,8 mm |
Wysokość | 65 mm |
Numer porównawczy | 81.25260.6105 |