Boczne światło obrysowe LED PRO 24 V
LED side marker light PRO
SML-ADR-PRO-90DGR-HOTMELT-LED-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
100% wodoszczelności dzięki wykorzystaniu technologii HOTMELT w złączu kablowym
Technologia HOTMELT to specjalny proces, w którym przewód jest mocowany z obudową lampy poprzez zgrzewanie, zapewniając wodoszczelność i trwałe zamocowanie.
Kompaktowa konstrukcja
Technologia HOTMELT to specjalny proces, w którym przewód jest mocowany z obudową lampy poprzez zgrzewanie, zapewniając wodoszczelność i trwałe zamocowanie.
Materiały dodatkowe(X)
Typ lampy | Dioda LED |
Ilość diod LED | 1 szt |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Złącze HOTMELT 90° |
Długość kabla | 0,5 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Moc znamionowa | 0.8 W |
Długość | 95 mm |
Szerokość | 31 mm |
Wysokość | 7,5 mm |
Rozstaw otworów | 70 mm |
Znak jakości | ADR |
Stopień ochrony IP | IP 68 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!