Boczne światło obrysowe LED
LED side marker light with bracket
SML-ADR-BRACKETHLD-LED-111MMX51MM-10/30V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Ze wspornikiem kątowym |
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Pomarańczowy |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Min./maks. napięcie | 10 / 30 V/DC |
Funkcje | Boczne światło oznakowania |
Długość | 110,8 mm |
Szerokość | 50,8 mm |
Wysokość | 22 mm |
Znak jakości | ADR |
Numer porównawczy | 2PS 963 639-071 |