Boki szuflady DWD XP H95
Ramka DWD XP H95
BOK SZUFLADY DWD SZARY NL600MM
GRASS
DWD-XP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zintegrowany mechanizm regulacji bocznej i mimośrodowej regulacji wysokości położenia frontu
- Zintegrowane zabezpieczenie przed wyczepieniem szuflady podczas transportu
Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Montaż przy użyciu wkrętu ASSY ∅3,5 x 15 mm.
Wysokość | 95 mm |
Długość znamionowa | 600 mm |
Kolor | Biały aluminiowy, podobny do RAL 9006 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Regulacja na boki | +/- 1,5 mm |
Regulacja wysokości | +/- 2 mm |
Konstrukcja | Pakowane parami |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!