Box-end torque wrench head 14x18 mm drive

Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
KLUCZ OCZKOWY DO KL.DYN.14X18MM-4PT-21MM

Nr art. 0714750921
EAN 4065746693134

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kwadrat trzpienia wkładki

14 x 18 mm

Rozmiar nasadki

21 mm

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana

Długość (L1)

67,7 mm

Długość główki (L2)

42,7 mm

Średnica łba (D1)

33,5 mm

Wysokość elementu czworokątnego (D2)

14 mm

Napęd w calach

1 in

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

KLUCZ DYNAM.Z TRZP.NAP.14X18MM(40-200NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing