Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
Box-end torque wrench head 14x18 mm drive
KLUCZ OCZKOWY DO KL.DYN.14X18MM-4PT-32MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kwadrat trzpienia wkładki | 14 x 18 mm |
Rozmiar nasadki | 32 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L1) | 76.5 mm |
Długość główki (L2) | 51.5 mm |
Średnica łba (D1) | 47.3 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (D2) | 14.0 mm |
Napęd w calach | 1 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!