Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos für hydraulische Bremssysteme
Bremsflüssigkeit DOT 4 niederviskos
BREMSFLUESS-DOT4-NIEDERVISK-5LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erfüllt und übertrifft die Spezifikationen: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 und DOT 4
Bremsflüssigkeiten sind mit allen anderen Handelsprodukten mischbar, welche die Prüfanforderungen FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 oder ISO 4925 erfüllen.
Auf Basis von Glykolethern formuliert
- Hervorragender Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen
- Hohe thermische Stabilität
- Gute Gummiverträglichkeit
Hervorragende Schmiereigenschaft
Geeignet für den Einsatz in der hydraulischen Kraftübertragung von Kupplungsanlagen.
Geeignet für neuartige Bremssysteme (z.B. ESP)
Entwickelt und abgestimmt auf die technischen Anforderungen der Fahrzeughersteller.
Garantiert eine fehlerfreie Funktion des ESP-Anlage auch bei niedrigen Außentemperaturen
Erhöhte Fahrsicherheit.
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (feuchtigkeitsanziehend).
Den Wechsel von Bremsflüssigkeiten entsprechend den Fahrzeughersteller angaben durchführen. Keinesfalls mit Automatic Transmission Fluids (ATF) oder Mineralölen mischen. Der Kontakt mit lackierten Flächen ist zu vermeiden, da Bremsflüssigkeiten lacklösend wirken.
Der Ausgusshahn darf ausschließlich zum Ausgießen der Bremsflüssigkeit verwendet werden. Nach Gebrauch (und zur Lagerung) stets den Kanister mit dem Originaldeckel verschließen. Die Ausgusshähne stellen nicht sicher, dass sich die Bremsflüssigkeit nicht mit Luftfeuchtigkeit anreichert. Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die richtige Art der Lagerung hin. Angaben der Fahrzeughersteller sind zu beachten.
Datenblätter(X)
- Bei VW/Audi-Fahrzeugen mit ESP vorgeschrieben. Erfüllt die VW-Norm VW 50114
- Bei BMW-Fahrzeugen mit DSC ohne Vorladepumpe vorgeschrieben
- Bei verschiedenen Opel-Fahrzeugen vorgeschrieben
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Polyglykolether |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Nasssiedepunkt min. | 175 °C |
Trockensiedepunkt min. | 265 °C |
Dichte | 1,06 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
pH-Wert | 8 |
Gebrauchskategorie | Klasse 6 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!