Brezent na pojemnik
Plandeka kontenerowa
PLANDEKA NA KONTENER -CZERWONA 3,1X8,5M
Nr art. 0880310851
EAN 4050642678408
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał przepuszczający powietrze
Materiał: Tkanina monofilamentowa z PE
Gramatura: 220 g/m²
Łatwe składanie (miękkość)
Z oczkami co 40 cm
W komplecie gumowa linka
Gotowe do użycia!
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 8,5 m |
Szerokość | 3,1 m |
Przeznaczone do zbiornika o pojemności | 38 m³ (2,5 x 7,8 m), 40 m³ (2,5 x 7,8 m) |
Ciężar powłoki na m² | 220 g |
Kolor | Czerwony |
Materiał | PE - Polyethylene |