Brzeszczot bimetalowy HSS

Bimetal. brzeszczot piły ręcz. do piły kabłąk. HSS
BRZESZCZOT ZEBRA HSS 18/32 300X13X0,65

Nr art. 060330113

EAN 4011231498333

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot bimetalowy HSS

Nr art. 060330113

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Żaden brzeszczot nie oferuje większej wydajności i elastyczności cięcia

Stale specjalne: Stal szybkotnąca wysokostopowa na krawędzi zębów, odporna stal narzędziowa na grzbiecie



Utwardzane krawędzie zębów zapewniają wyjątkową wydajność cięcia i trwałość



Pracuj szybciej, dłużej i oszczędniej, używając tylko jednego brzeszczotu



Standardowe uzębienie


  • Ekonomiczne

  • Podwyższone bezpieczeństwo

  • Wysokie parametry skrawania

  • Dłuższa żywotność


Progresywne uzębienie


  • Do uniwersalnych zastosowań

  • Wysoki skok zęba w strefie rozpoczęcia cięcia, łatwe rozpoczynanie. Znacznie zredukowane drgania cienkich materiałów.

  • Niski skok zęba w dalszej części: wysoka wydajność cięcia.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Stal narzędziowa (wysoko- i niskostopowa)

  • Stal konstrukcyjna (wysoko- i niskostopowa)

  • Stal szybkotnąca

  • Stal nierdzewna

Maks. grubość materiału

2 mm

Min./maks. liczba zębów na jednostkę długości

18-32 szt/cal

Długość (L)

300 mm

Szerokość (B)

13 mm

Grubość (H)

0,65 mm