Brzeszczot bimetalowy HSS
Bimetal. brzeszczot piły ręcz. do piły kabłąk. HSS
BRZESZCZOT ZEBRA HSS Z32 300X13X0.65
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stale specjalne: Stal szybkotnąca wysokostopowa na krawędzi zębów, odporna stal narzędziowa na grzbiecie
Utwardzane krawędzie zębów zapewniają wyjątkową wydajność cięcia i trwałość
Pracuj szybciej, dłużej i oszczędniej, używając tylko jednego brzeszczotu
Standardowe uzębienie
- Ekonomiczne
- Podwyższone bezpieczeństwo
- Wysokie parametry skrawania
- Dłuższa żywotność
Progresywne uzębienie
- Do uniwersalnych zastosowań
- Wysoki skok zęba w strefie rozpoczęcia cięcia, łatwe rozpoczynanie. Znacznie zredukowane drgania cienkich materiałów.
- Niski skok zęba w dalszej części: wysoka wydajność cięcia.
Materiały dodatkowe(X)
- Stal narzędziowa (wysoko- i niskostopowa)
- Stal konstrukcyjna (wysoko- i niskostopowa)
- Stal szybkotnąca
- Stal nierdzewna
Maks. grubość materiału | 2 mm |
Liczba zębów na jednostkę długości | 32 szt/cal |
Długość (L) | 300 mm |
Szerokość (B) | 12,5 mm |
Grubość (H) | 0,63 mm |