Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, dwie gwiazdki Do wełny mineralnej

Brzeszczot do piły szablastej 2S do mineralnych materiałów izolacyjnych
BRZESZCZOT DO MAT-IZO-5 SZT-150

Nr art. 0615715010

EAN 4052703209903

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, dwie gwiazdki Do wełny mineralnej

Nr art. 0615715010
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
Do cięcia wełny mineralnej.
  • Ząbkowana krawędź zapewnia doskonałe rezultaty bez rozdarć i idealnie nadaje się do precyzyjnego cięcia krzywoliniowego.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

150 mm

Grubość

1 mm

Szczególnie przydatne do

Materiał izolacji

Min./maks. grubość materiału

10-100 mm

Ilość części

5 szt

Konstrukcja

Szlifowane