Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade

Brzeszczot do piły szablastej 3S, Multiblade, do prac budowlanych
BRZESZCZOT WYRZ.5SZT.200X2.2-4.6

Nr art. 0615720346

EAN 4038898428596

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade

Nr art. 0615720346
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
Dzięki progresywnej podziałce zębów brzeszczot idealnie nadaje się do szybkiego cięcia zarówno cienkich, jak i grubych materiałów.
  • Znakomity brzeszczot do prac budowlanych — możliwość ciągłej pracy przy użyciu jednego brzeszczotu eliminuje konieczność wymiany brzeszczotów do piły szablastej.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

200 mm

Min./maks. podziałka uzębienia

2,2-4,6 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Drewno z metalem, Płyta pilśniowa, Twarde drewno, miękkie drewno, Aluminium, Metal ciężki nieżelazny, PCW, tworzywo sztuczne, Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Przeznaczone do

Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną, Blacha cienka, Materiał wielowarstwowy

Min./maks. grubość materiału

5-150 mm

Ilość części

5 szt