Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do betonu komórkowego

Brzeszczot do piły szablastej 3S do betonu komórkowego
BRZESZCZOT-DO-PIŁY-SZABL-2PCS-150X4,3

Nr art. 060803024

EAN 4038898410430

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do betonu komórkowego

Nr art. 060803024
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
Do cięcia np. gazobetonu.
  • Duża podziałka wynosząca 4,3 mm i odsadzone zęby zapewniają szybkie cięcie.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

150 mm

Podziałka uzębienia

4,3 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Gazobeton

Przeznaczone do

Cement zbrojony włóknem, Cegła, Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Min./maks. grubość materiału

6-100 mm

Ilość części

2 szt