Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do cegły / betonu komórkowego
Brzeszczot do piły szablastej 3S do cegieł/betonu komórkowego
BRZESZ.DO PIL SZABL.DO MAT.BUDOWLANY
Nr art. 0615745512
EAN 4045989324385
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo duża podziałka zębów zapewnia szybkie rezultaty cięcia
- Szeroki korpus i grube ścianki zapewniają wysoką stabilność
- Ograniczenie głębokości cięcia zapewnia mniejsze zużycie i bezpieczeństwo pracy (efekt tłumienia odrzutu).
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Statyka cegły
- Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na ściskanie to obciążenie zrywające wyrażone w N/mm², w oparciu o całkowitą powierzchnię nośną (pole ucisku w tym przekrój poprzeczny perforacji). Cegły są kategoryzowane w klasach wytrzymałości zgodne z normą DIN 105 w oparciu o obciążalność aż do złamania zarejestrowanego podczas testu.
- Klasy wytrzymałości:
Klasy wytrzymałości cegły są określone w normie DIN 105. Klasyfikacja jest podzielona na poziomy od 2 do 28. Cegły o wysokiej wytrzymałości i cegły klinkierowe mają również znacząco wyższą wytrzymałość. Cegły termoizolacyjne Poroton należą do klas 6–12. Klasa wytrzymałości cegły nie dostarcza informacji na temat nośności muru, lecz dostarcza informacji dotyczącej wytrzymałości na ściskanie muru razem z użytą zaprawą.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 455 mm |
Podziałka uzębienia | 12,7 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Szczególnie przydatne do | Cegła, Gazobeton, Cement zbrojony włóknem |
Min./maks. grubość materiału | 0-365 mm |
Ilość części | 1 szt |
Konstrukcja | Długi |
Szerokość | 51 mm |