Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do mineralnych materiałów izolacyjnych

Brzeszczot do piły szablastej 3S do mineralnych materiałów izolacyjnych
BRZESZCZOT PIŁY SZABL-SSB-300MM

Nr art. 0615730010

EAN 4050641862518

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do mineralnych materiałów izolacyjnych

Nr art. 0615730010
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
Precyzyjne, dokładne i czyste cięcie materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej.
  • Szerokie ostrze i precyzyjnie ząbkowana krawędź

  • Dokładna i precyzyjna praca

  • Szlifowany czubek ostrza

  • Trzygwiazdkowy, wysokowydajny brzeszczot do wyjątkowo wymagających zastosowań, duża wydajność cięcia i długa żywotność narzędzia.
Uwaga
  • Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do piły szablastej.

  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

300 mm

Grubość

1,5 mm

Szczególnie przydatne do

Materiał izolacji

Min./maks. grubość materiału

0-250 mm

Ilość części

2 szt

Konstrukcja

Szlifowane