Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do płyt gipsowo-kartonowych

Brzeszczot do piły szablastej 3S do płyt gipsowo-kartonowych
BRZESZCZOT-DO-PIŁ-SZABL-5PCS-150X4,2

Nr art. 0615715242

EAN 4038898428626

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do płyt gipsowo-kartonowych

Nr art. 0615715242
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
Do cięcia płyt gipsowo-kartonowych. Nadaje się również do cięcia po łuku i wybijania otworów.
  • Szlifowane zęby zapewniają czyste cięcie bez rozrywania.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

150 mm

Podziałka uzębienia

4,3 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Płyta gipsowo-kartonowa

Min./maks. grubość materiału

8-100 mm

Ilość części

5 szt