Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Do rur odlewanych
Brzeszczot do piły szablastej 3S do rur żeliwnych
BRZESZCZOT-SZABL-DIA-ŻELIWO-2SZT.228MM
Nr art. 0615722831
EAN 4045989802616
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze z końcówką diamentową o bardzo długiej żywotności.
- Optymalna stabilność i wytrzymałość podczas cięcia rur o większych średnicach dzięki korpusowi ostrza o grubości 1,25 mm.
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 228 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Szczególnie przydatne do | Rury stalowe, rury metalowe odlewane, Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
Przeznaczone do | Cegła |
Min./maks. grubość materiału | 0-150 mm |
Ilość części | 2 szt |