Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Doskonały do palet
Brzeszczot do piły szablastej 3S do naprawy palet
Nr art. 0615720326
EAN 4045989766642
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do napraw palet dzięki specjalnemu kształtowi i dostosowanej długości brzeszczotu.
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 203 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 2,1-2,8 mm |
Grubość | 0,9 mm |
Szczególnie przydatne do | Palety, Drewno z gwoździami |
Min./maks. grubość materiału | 5-150 mm |
Ilość części | 5 szt |