Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Prace wyburzeniowe, do użytku profesjonalnego

Brzeszczot do piły szablastej 3S, do prac budowlanych
BRZESZCZOT-SZABL-5PCS-DEMOLITION-228X4,3

Nr art. 0615722842

EAN 4038898428619

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Prace wyburzeniowe, do użytku profesjonalnego

Nr art. 0615722842
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
Doskonale nadaje się do prac wyburzeniowych i do pracy z uchwytem rur. Grubsze ostrze pozwala na cięcie pod kątem prostym.
  • Duża podziałka zębów wynosząca 4,3 mm umożliwia cięcie materiałów o grubości od 10 do 175 mm.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

225 mm

Podziałka uzębienia

4,3 mm

Grubość

1,6 mm

Szczególnie przydatne do

Drewno z metalem, Płyta pilśniowa, Twarde drewno, miękkie drewno, PCW, tworzywo sztuczne, Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Przeznaczone do

Materiał wielowarstwowy

Min./maks. grubość materiału

10-175 mm

Ilość części

5 szt