Brzeszczot do piły szablastej, budowlany, trzy gwiazdki Wytrzymała
Brzeszczot do piły szablastej 3S do ciężkich prac budowlanych
BRZESZCZOT-DO- PIŁY-SZABL-5SZT-200X3,2
Nr art. 0615720332
EAN 4038898428589
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do pełnych i grubych przedmiotów obrabianych o grubości 5–150 mm.
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 200 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 2,1-3,2 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Szczególnie przydatne do | Drewno z metalem, Drewno klejone warstwowo |
Przeznaczone do | Aluminium, Metal ciężki nieżelazny, Profile metalowe i rury, Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
Min./maks. grubość materiału | 5-150 mm |
Ilość części | 5 szt |