Brzeszczot do piły szablastej, drewno, dwie gwiazdki Do cięcia po łuku i cięcia wgłębnego
Brzeszczot do piły szablastej 2S do cięcia krzywoliniowego
BRZESZCZOT DO DREWNA-5PCS-150X4
Nr art. 060803022
EAN 4038898410423
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Naostrzona końcówka i zęby zapewniają czyste cięcie bez rozrywania i umożliwiają cięcie po łuku oraz cięcie wgłębne.
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 150 mm |
Podziałka uzębienia | 4 mm |
Grubość | 1,25 mm |
Szczególnie przydatne do | Płyta pilśniowa, Twarde drewno, miękkie drewno, Sklejka, Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną, PCW, tworzywo sztuczne |
Min./maks. grubość materiału | 6-60 mm |
Ilość części | 5 szt |