Brzeszczot do piły szablastej, drewno, dwie gwiazdki Do drewna świeżego

Brzeszczot do piły szablastej 2S do drewna świeżego
BRZESZ-SZABL-5SZT-240X5.0

Nr art. 060803025

EAN 4038898410454

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, drewno, dwie gwiazdki Do drewna świeżego

Nr art. 060803025
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
Do łatwego i szybkiego przycinania rosnących drzew.
  • Naostrzone zęby zapewniają czyste, szybkie i precyzyjne cięcie oraz chronią przedmiot przed uszkodzeniem.

  • Gruba podziałka zębów wynosząca 5 mm zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie wiórów.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

240 mm

Podziałka uzębienia

5 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Drewno świeże

Min./maks. grubość materiału

0-190 mm

Ilość części

5 szt