Brzeszczot do piły szablastej, drewno, dwie gwiazdki Do twardego i miękkiego drewna

Brzeszczot do piły szablastej 2S do twardego i miękkiego drewna
BRZESZCZ-PIŁY-SZABL-DREW-305X4-OP5SZT

Nr art. 060803021

EAN 4038898410416

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, drewno, dwie gwiazdki Do twardego i miękkiego drewna

Nr art. 060803021
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
Ze szlifowanymi zębami do cięcia twardego i miękkiego drewna bez rozrywania.
  • Naostrzone zęby zapewniają czyste cięcie bez rozrywania.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

305 mm

Podziałka uzębienia

4 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Płyta pilśniowa, Twarde drewno, miękkie drewno, Sklejka, Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną

Przeznaczone do

PCW

Min./maks. grubość materiału

10-250 mm

Ilość części

5 szt