Brzeszczot do piły szablastej, drewno, jedna gwiazdka Do twardego i miękkiego drewna

Brzeszczot do piły szablastej 1S do twardego i miękkiego drewna

Nr art. 060803019

EAN 4038898408642

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, drewno, jedna gwiazdka Do twardego i miękkiego drewna

Nr art. 060803019
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
Do cięć zgrubnych w twardym i miękkim drewnie.
  • Charakteryzuje się dużą podziałką zębów wynoszącą 8,5 mm, umożliwiając obróbkę materiałów o grubości do 100 mm.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Czerwony: Przeznaczone do specjalnych wkładek


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

150 mm

Podziałka uzębienia

8,5 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Twarde drewno, miękkie drewno

Min./maks. grubość materiału

20-100 mm

Ilość części

5 szt