Brzeszczot do piły szablastej, drewno, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade

Brzeszczot do piły szablastej 3S, Multiblade, do drewna
BRZESZCZ-SZABL-METAL-5SZT-200X2,0-4,0

Nr art. 0615820340

EAN 4038898427650

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, drewno, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade

Nr art. 0615820340
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
Dzięki progresywnej podziałce zębów brzeszczot idealnie nadaje się do szybkiego cięcia zarówno cienkich, jak i grubych materiałów.
  • Znakomity brzeszczot do piły szablastej do prac budowlanych — możliwość ciągłej pracy przy użyciu jednego brzeszczotu eliminuje konieczność ich wymiany.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

200 mm

Min./maks. podziałka uzębienia

2-4 mm

Grubość

1,25 mm

Szczególnie przydatne do

Twarde drewno, miękkie drewno, Sklejka, Płyta pilśniowa, Drewno klejone warstwowo, Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną

Przeznaczone do

PCW, tworzywo sztuczne

Min./maks. grubość materiału

6-150 mm

Ilość części

5 szt