Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade
Brzeszczot do piły szablastej 3S, Multiblade, do metalu
BRZESZCZ-SZABL-METAL-5SZT-150X1,75-3,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Znakomity brzeszczot do piły szablastej do prac budowlanych — możliwość ciągłej pracy przy użyciu jednego brzeszczotu eliminuje konieczność ich wymiany.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
- Brzeszczoty do piły szablastej do metalu — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.
- Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.
Długość (L) | 150 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 1,75-3,2 mm |
Grubość | 0,9 mm |
Szczególnie przydatne do | Profile metalowe i rury |
Min./maks. grubość materiału | 1-8 mm |
Ilość części | 5 szt |