Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade

Brzeszczot do piły szablastej 3S, Multiblade, do metalu
BRZESZCZOT-25SZT-MULTIBL-150X(1,75-3,0)

Nr art. 0615915031

EAN 4038898428503

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Brzeszczot do wyrzynarki Multiblade

Nr art. 0615915031
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
Dzięki progresywnej podziałce zębów brzeszczot idealnie nadaje się do szybkiego cięcia zarówno cienkich, jak i grubych materiałów.
  • Znakomity brzeszczot do piły szablastej do prac budowlanych — możliwość ciągłej pracy przy użyciu jednego brzeszczotu eliminuje konieczność ich wymiany.
Uwaga
  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

  • Brzeszczoty do piły szablastej do metalu — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.

  • Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

150 mm

Min./maks. podziałka uzębienia

1,8-3,2 mm

Grubość

0,9 mm

Szczególnie przydatne do

Profile metalowe i rury, Blacha gruba, Blacha cienka, Profile z blachy stalowej i rury, Aluminium, Metal ciężki nieżelazny

Min./maks. grubość materiału

1-8 mm

Ilość części

25 szt