Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Prace wyburzeniowe

Brzeszczot do piły szablastej 3S, Demolition, do metalu
BRZESZCZ-SZABL-METAL-5SZT-228X2,5-3,2

Nr art. 0615922829

EAN 4038898428572

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, metal, trzy gwiazdki Prace wyburzeniowe

Nr art. 0615922829
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
Do prac wyburzeniowych. Idealny do pracy z uchwytem do rur. Najwyższa obciążalność i długa żywotność
  • Dzięki wyjątkowo szerokiej klindze brzeszczot tnie precyzyjnie i pod właściwym kątem
Uwaga
  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

  • Brzeszczoty do piły szablastej do metalu — zapewnić chłodzenie, zmniejszyć prędkość posuwu i wyłączyć oscylację.

  • Chłodzenie wydłuża żywotność brzeszczotów do piły szablastej.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.

Długość (L)

228 mm

Min./maks. podziałka uzębienia

2,5-3,2 mm

Grubość

1,6 mm

Szczególnie przydatne do

Profile metalowe i rury, Blacha gruba

Min./maks. grubość materiału

4-12 mm

Ilość części

5 szt