Brzeszczot do piły szablastej, ratowniczy, cztery gwiazdki Do akcji ratowniczych

Brzeszczot do piły szablastej 4S Rescue do prac ratowniczych
BRZESZCZOT-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Nr art. 0615515030

EAN 4056807402413

Ceny dostępne po zalogowaniu
Brzeszczot do piły szablastej, ratowniczy, cztery gwiazdki Do akcji ratowniczych

Nr art. 0615515030
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
Specjalista w dziedzinie ratownictwa do ciężkich zastosowań podczas akcji ratunkowych i pomocy technicznej, bez unoszących się iskier. Umożliwia szybki dostęp przy ratowaniu poszkodowanych.
  • Węgliki spiekane zapewniają wyjątkowo długą żywotność i maksymalną wydajność przy pracach technicznych, ratowniczych i podczas demontażu pojazdów.

  • Specjalny kształt brzeszczotu umożliwia wykonywanie cięć wgłębnych w szybach przednich, dachach i podwoziach pojazdów.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze odpowiednie do konwencjonalnych zastosowań.

Długość

150 mm

Podziałka uzębienia

3,0 mm

Grubość

1,35 mm

Szczególnie przydatne do

Bezpieczne szkło laminowane, Stal o wysokiej wytrzymałości

Przeznaczone do

Stal nierdzewna, blacha i profile

Ilość części

3 szt