Budowlana taśma miernicza z włóknem szklanym
Budowlana taśma miernicza z włóknem szklanym
TASMA MIERNICZA 50 M
Nr art. 071464 522
EAN 4045989455324
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Taśma miernicza wzmocniona włóknem szklanym o otwartej, lekkiej konstrukcji ze specjalną powłoką PVC
- Mała masa i duża odporność na korozję
- Żółta taśma miernicza wzmocniona włóknem szklanym z działką elementarną milimetrową i czerwoną podziałką metryczną
Taśma miernicza w klasie dokładności EC III
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Włókno szklane |
Szerokość taśmy | 13 mm |
Długość taśmy (L) | 50 m |
Klasa dokładności | III |
Masa produktu (jednej sztuki) | 835,000 g |