Buty ochronne Active X S1
Półbuty ochronne S1 Active X
OBUWIE OCHR. ACTIVEX S1 R.46
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oddychająca siateczka pokryta PU
- Wewnętrzna wyściółka tekstylna
- Podnosek ochronny z tworzywa sztucznego
- Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna wykonana z gumy SRC, wygodna szerokość 11 (szeroki krój)
- Nie zawiera metalu
- Waga ok. 520 g buta w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony, Czarny |
Rozmiar | 46 |
Materiał wierzchni butów | Siatka powlekana PUR |
Kategoria bezpieczeństwa | S1 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne |
Inna norma | SRC |
Szerokość stopy | 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego) |
Rozmiar buta Wielka Brytania | 11 |