Buty ochronne Florenz S3
Półbuty ochronne, S3 Florenz
OBUWIE ROB.FLORENZ S3 ROZ.43
MODYF
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193658.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193515.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193654.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193661.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193514.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193513.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193668.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Skóra nubukowa oddychająca, wkładki z tkaniny
- Wyściółka wewnętrzna z tkaniny, wkładka amortyzująca
- Podnoski z tworzywa chroniące palce, tkanina chroniąca przed przebiciem
- Podeszwa antypoślizgowa SRB TPU, szerokość komfortowa 11
- Bez metalowych elementów
- 600 g/but w rozmiarze 42
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 43 |
Materiał wierzchni butów | Skóra nubukowa |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, Osobiste wyposażenie ochronne – obuwie ochronne |
Szerokość stopy | 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego) |
Rozmiar buta Wielka Brytania | 9 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!