Obuwie ochronne Hydro S3
Buty ochronne S3 Hydro
OBUWIE OCHRONNE HYDRO S3 43
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Oddychająca wodoodporna skóra wierzchowa
- Wewnętrzna wyściółka z tkaniny, wodoszczelna/oddychająca membrana Modytex®
- Podnosek ochronny z tworzywa sztucznego, tkanina odporna na pęknięcia
- Antypoślizgowa gumowa podeszwa Vibram® SRC HRO WR CI HI, standardowa szerokość 10,5
- Podparcie pięty Vibram®
- Wodoszczelność do 7 godzin
- Waga ok. 740 g buta w rozmiarze 42
Vibram® to zarejestrowany znak towarowy firmy VIBRAM S.p.A., IT
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 43 |
Materiał wierzchni butów | Skóra |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC , HRO , WR , HI , CI |
Szerokość stopy | 10,5 (standardowa szerokość buta ochronnego) |