Buty ochronne budowlane, S3, wyściełane Pro
Buty ochr. budowlane, S3 Pro wyśc.
OBUWIE ZIMOWE PRO S3 ROZ.48
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stalowa pokrywa palców i odporna na przebicie środkowa część podeszwy
- Szybkoschnąca wyściółka z tkaniny
- Licowa skóra cielęca
- Ciepła podszewka cholewki i wewnętrznej części podeszwy
- Wyściełany język
- Dwuwarstwowa poliuretanowa podeszwa z amortyzacją w obszarze pięty
- Środkowa część podeszwy podniesiona z przodu
- Waga dla rozmiaru 42 ok. 700 g/but
- Wygodna szerokość 11
EN ISO 20345
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | 48 |
Materiał wierzchni butów | Skóra bydlęca z bliznami |
Kategoria bezpieczeństwa | S3 |
Normy | ISO 20345 |
Szerokość stopy | 11 (buty ochronne o standardowej szerokości) |