Butyl sealing tape
Butyl sealing tape
TASMA-BUTYL-12X2MM-ROLKA-15M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Kauczuk butylowy |
Kolor | Czarny |
Długość | 15 m |
Grubość taśmy uszczelniającej | 2 mm |
Szerokość | 12 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B2 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Gęstość/warunki | 1,7 g/cm³ / spełnia wymagania DIN EN ISO 1183-1 |
Twardość Shore’a OO / warunki | 50 / zgodnie z DIN EN ISO 868 |
Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm | 30 N |
Odporne na promieniowanie UV | Bardzo dobra |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | nieograniczone / przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, na leżąco, 20°C i wilgotność względna 50% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!