Butylowa taśma uszczelniająca

Butylowa taśma uszczelniająca, taśma dwuwarstwowa

Nr art. 0874100401

EAN 4046778362281

Ceny dostępne po zalogowaniu
Butylowa taśma uszczelniająca

Nr art. 0874100401

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 12 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Taśma dwuwarstwowa na bazie kauczuku butylowego

Folia przenosi obciążenia mechaniczne i jest odporna na rozrywanie


Może bez trudu pokrywać łby śrub



Klej nie ma zapachu i nie zawiera rozpuszczalników, węglowodorów chlorowanych ani węglowodorów aromatycznych


Brak nieprzyjemnych zapachów podczas montażu i użytkowania

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do trwałego hermetycznego uszczelniania połączeń na styk i połączeń tulejowych kanałów wentylacyjnych, rur ze szwem spiralnym i rur giętkich w układach pneumatycznych

Instrukcja

Powierzchnia, na która naklejana jest taśma, powinna być sucha i oczyszczona z czynników antyadhezyjnych, takich jak smary, oleje, środki powierzchniowo czynne, zanieczyszczenia i kurz.

Baza kleju

Kauczuk butylowy

Warstwa oddzielająca

Folia

Nośnik

Folia PE

Kolor

Srebrnoszary (materiał podłoża)

Długość

15 m

Szerokość

50 mm

Grubość całkowita

0,6 mm

Grubość masy butylowej

0,52 mm

Grubość nośnika

0,08 mm

Klasa materiału budowlanego/warunki

B2 / Spełnia wymagania DIN 4102

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 80 °C

Nie zawiera ołowiu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera cyny (< 0,1%)

Tak

SVHC zgodnie Z REACH < 0,1%

Tak

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%)

Tak

Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego

Tak