CEE-Verlängerungsleitung
Verlängerungsleitung H07RN-F CEE
VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G4,0)-32A-400V-10M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit speziellem kratz- und benzinlappenfestem Etikett auf der Kupplung (Länge, Querschnitt, Type, etc.) für eine leichte Identifizierung selbst nach häufigem Gebrauch
- Leitungsfarbe: schwarz
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
Kabeltyp | H07RN-F5G4 mm² |
Kabellänge | 10 m |
Mit Phasenwender | Nein |
Nennstrom | 32 A |
Stromstärke max. | 30 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Schutzart IP | IP 44 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Stecker | 1 CEE-Stecker 3P+N+E, 32A |
Steckdosentyp | 1 CEE-Kupplung 3P+N+E, 32A |