CHRG-(ALG18/6 FAST CLASSIC)-PLG/C
Ladegerät ALG 18/6 FAST CLASSIC
MASTER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 220 V/AC |
Ausgangsspannung min./max. | 14,4-18 V/DC |
Passende Akkus | 18 Volt Classic |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 6.5 A |
Kabellänge | 1,8 m |
Länge | 210 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 100 mm |