Szampon samochodowy PERFECT
Szampon samochodowy PERFECT
SZAMPON SAMOCHODOWY-PERFECT-1LTR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Silnie pieniąca się pianka czyszcząca może być stosowana do mycia wstępnego jako piana śnieżna w pistolecie do piany lub opryskiwaczu do piany oraz jako szampon do ręcznego mycia pojazdów
- Specjalna receptura substancji aktywnej doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia i pozostawia doskonały połysk
- Neutralne pH
- Stabilna, jednorodna piana
- Doskonałe właściwości ślizgowe
Nie nakładać na gorące powierzchnie i nie pozostawiać do wyschnięcia. Chronić przed mrozem. Z mocno zabrudzonych pojazdów należy wcześniej usunąć większe zanieczyszczenia za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Można używać jako szampon, środek do usuwania owadów i środek do czyszczenia felg. Do optymalnego mycia wstępnego i zasadniczego pojazdów silnikowych, rowerów, motocykli itp. Doskonale nadaje się do użycia na powierzchniach oklejonych folią.
Stosować w urządzeniach wysokociśnieniowych z pianownicą: W zależności od rodzaju pożądanej piany (sucha/mokra), należy go rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 - 1:20. Dostosować dozowanie do pożądanej struktury piany. Użycie z pianownicą: Wymieszać 15-25 ml produktu w 1 litrze wody. Pokryć pojazd pianą od dołu do góry, a następnie przetrzeć gąbką. Dokładnie spłukać czystą wodą. Mycie ręczne: 50-80 ml na 10 l ciepłej wody. Umyć pojazd gąbką. Dokładnie spłukać czystą wodą.
Zawartość | 1 l |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1124,500 g |
Pojemnik | Butelka |
Baza chemiczna | Woda ze środkiem powierzchniowo czynnym |
Kolor | Brązowy, przezroczysty |
Gęstość/warunki | 1,045 g/cm³ / 20°C |
Proporcja mieszania | 1:10 - 1:20 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 30 do 5 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 60 Miesiące / W temp. 20°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera fosforanów | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!