Cęgi kątowe krótka głowica do użytku w miejscach o utrudnionym dostępie

Cęgi kątowe
OBCINAKI PRECYZYJNE CZOŁOWE

Nr art. 071407 35

EAN 4011231709286

Ceny dostępne po zalogowaniu
Cęgi kątowe krótka głowica do użytku w miejscach o utrudnionym dostępie

Nr art. 071407 35
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
  • Norma: DIN ISO 9654

  • Uchwyt: miękkie, wygodne powłoki uchwytu

  • Połączenie: połączenie skrzynkowe, wysoka precyzja, działanie bezluzowe

  • Sprężyna otwierająca: podwójna sprężyna do automatycznego otwierania cęgów

  • Ostrze: do twardego i miękkiego drutu, małe fazowanie

  • Głowica: polerowana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

120 mm

Szerokość szczęk (zamkniętych) (A)

9,5 mm

Długość krawędzi tnącej (C)

7 mm

Grubość szczęk (D)

6 mm

Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego

0,6 mm

Maks. średnica przecinanego drutu twardego

0 mm

Długość szczęk (B)

21 mm