Checkpoint® Wskaźnik nakrętki koła

Czujnik bezpieczeństwa Checkpoint
WSKAZ.BEZP.ŻÓŁTY FLUORESCEN.W44MM-WS32MM

Nr art. 0879010032

EAN 4045989763696

Ceny dostępne po zalogowaniu
Checkpoint® Wskaźnik nakrętki koła

Nr art. 0879010032

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wskaźniki wizualne wskazujące na poluzowanie nakrętek kół

Wykonany z polimeru pierwszego tłoczenia, odporny na wodę, sól drogową, olej, detergenty i większość innych rozpuszczalników lub zanieczyszczeń.



  • Zawiera stabilizator UV, który wydłuża okres eksploatacji po zamontowaniu w pojeździe

  • Niezawodnie topi się w temperaturze 125°C, aby zasygnalizować wszelkie problemy z przegrzaniem kół, takie jak usterki hamulców lub łożysk

  • Z 48 zębami
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Umieścić wskaźnik nakrętek koła na nakrętkach kół w jednakowy sposób. Jeśli wystąpią różnice w ustawieniu wskaźników, należy w razie potrzeby zbadać przyczynę.

Szerokość

7 mm

Rozmiar klucza

32 mm

Kolor

Żółty

Masa produktu (jednej sztuki)

2,940 g

Materiał

Polipropylen / polietylen / etylen z octanem winylu

Temperatura topnienia

125 °C