Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i czopem
ISO 7379 toler. f9 stal 012.9, zwykła
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Śruby pasowane wykorzystuje się często w miejscach, w których połączenia śrubowe mają pochłaniać siły poprzeczne lub w miejscach, gdzie wzajemne położenie elementów roboczych wymaga zabezpieczenia.
- Wał w klasie tolerancji f9
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica wałka (d2) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 7 mm |
Normy | ISO 7379 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 012,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna | IH5 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa tolerancji | f9 |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 13,25 mm |
Konstrukcja | Z zamontowanym wałem |
Klasa produktu | A |