Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Chemical protective glove PVC w. backing fabric

RĘKAWICE CHEMICZNE PVC 350MM ROZM. 10

Nr art. 0899430410

EAN 4062856639106

Ceny dostępne po zalogowaniu
Chemical protective glove PVC w. backing fabric

Nr art. 0899430410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar

10

Materiał

Polichlorek winylu – PCW

Wykończenie wewnątrz

Trykot bawełniany

Normy

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018

Kategoria

3

Długość

350 mm

Grubość materiału

1,1 mm

Kolor

Czerwonobrązowy

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne