Chemical protective glove PVC w. backing fabric
RĘKAWICE CHEMICZNE PVC 350MM ROZM. 9
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar | 9 |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Wykończenie wewnątrz | Trykot bawełniany |
Normy | ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategoria | 3 |
Długość | 350 mm |
Grubość materiału | 1,1 mm |
Kolor | Czerwonobrązowy |