Chemiczna zaprawa iniekcyjna Concrete Multi WIT-UH 300
Chem. zaprawa iniekcyjna Concrete Multi WIT-UH 300
ZAPRAWA KOTWIĄCA WIT-UH 300 (420 ML)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dwuskładnikowa zaprawa z żywicy reaktywnej, uretanowa hybrydowa zaprawa z estrów winylowych, niezawierająca styrenu
Mocowanie jednopunktowe w spękanym i niespękanym betonie, klasa wydajności sejsmicznej C1 (M8 do M30) i C2 (M12 do M24):
Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby roboczej 3.1, kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG
Mocowanie prętów zbrojeniowych w otworach wypełnionych zaprawą
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0127: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1, kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG), klasyfikacja wydajności sejsmicznej C1 (M8 do M30) oraz C2 (M12 do M24)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-18/0509: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1), klasyfikacja wydajności sejsmicznej C1 (M8 do M30) oraz C2 (M12 do M24)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0036: Mocowanie prętów zbrojeniowych w otworach wypełnionych zaprawą (REBAR)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0127: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1, kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG), klasyfikacja wydajności sejsmicznej C1 (M8 do M30) oraz C2 (M12 do M24)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-18/0509: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1), klasyfikacja wydajności sejsmicznej C1 (M8 do M30) oraz C2 (M12 do M24)
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-17/0036: Mocowanie prętów zbrojeniowych w otworach wypełnionych zaprawą (REBAR)
- Przeznaczona do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, konstrukcji drewnianych, wsporników, rur, kanałów kablowych itp.
- Nadaje się do rozbudowy strukturalnej, mocowania do sufitu i ściany, rozbudowy konstrukcji nośnych, wzmocnienia konstrukcji nośnych, mocowania balkonów i zadaszenia, uszczelniania tymczasowych otworów i „zapomnianych” prętów wzmacniających
Pojemnik | Kartusz współosiowy |
Zawartość | 420 ml |
Odpowiedni pistolet do aplikacji | Pistolet do aplikacji na baterie 420 ml |
Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki | -5 do 40 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania |
Min./maks. temperatura otoczenia/warunki | -40 do 160 °C / po zakończeniu utwardzania |
Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks. | 100 °C |
Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks. | 160 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C |
Dopuszczenie | ETA-17/0036 |
Baza chemiczna | Żywica dwuskładnikowa |
Kolor | Szary |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!